HAGER - Tiiviste - putk. M16/M20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9010
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090732
Sähkönumero
2115652
Toimittajan tuotenumero
WTA6200WG
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Putkinysä pintakojerasialle 100109, puhtaanvalkoinen, kiiltävä
Putkinysä pintakojerasialle 100109. Väri puhtaanvalkoinen. Yhteensopiva asennnusputkien Ø 15,2 mm (PG 9) ja M 16 sekä hokilla Ø 20,5 mm (PG 13,5) ja M 20 kanssa.
Putkinysä pintakojerasialle 100109. Väri puhtaanvalkoinen. Yhteensopiva asennnusputkien Ø 15,2 mm (PG 9) ja M 16 sekä hokilla Ø 20,5 mm (PG 13,5) ja M 20 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


