HAGER - Tiiviste - putkelle 2xM20x1.5 har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tiiviste - putkelle 2xM20x1.5 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sisääntulo putkelle

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero (vastaava) - 7011

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617177009

Sähkönumero

2115551

Toimittajan tuotenumero

WNA700

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

sisääntulo putkelle

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7011

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Läpivientitiiviste 2x M20 x 1.5, W.1, harmaa

Putkiläpivienti kahdelle putkelle M20x1,5 W.1 pintakojerasian alkuperäisen läpivientitiivisteen tilalle

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan