HAGER - Tiiviste - Putkelle M20x1.5 har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tiiviste - Putkelle M20x1.5 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero (vastaava) - 7011

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174930

Sähkönumero

2009141

Toimittajan tuotenumero

WNA693

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suljettu

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7011

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Läpivientitiiviste putkelle M20x1,5 kierteellä ruuvattava, W.1, harmaa

Kaapeliläpivienti M20 x 1.5, kierrettävä kaapelille W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan