HAGER - Tiivistesarja 1930 - kaapeli/putkiläpiv. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334018513

Sähkönumero

2111514

Toimittajan tuotenumero

181309

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpivientitiivistepakkaus Hager 1930 valkoinen kaapelin tai kanavan LF1501509010 (15x15) tuomiseksi rasiaan 100109

Kaapeli- ja asennuskanavaläpivientipakkaus pintakojerasialle 100109, varaosa. Väri puhtaanvalkoinen. Kaapeleille tai asennuskanavalle LF15x15 (LF1501509010). Soveltuu käytettäväksi myös muiden 104x…. pintakojerasiatuotteiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan