HAGER - Tiivistesarja - kaapeli/putkiläpiv. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale
Väri - musta
RAL-numero (vastaava) - 9005
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610093054
Sähkönumero
2115651
Toimittajan tuotenumero
WTA6400BG
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9005
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Läpivientitiivistepakkaus kaapelille ja asennuskanavalle, pinta-as., musta
Kaapeli- ja asennuskanavaläpivientipakkaus pintakojerasialle 100109, varaosa. Väri musta Kaapeleille tai asennuskanavalle LF15x15 (LF1501509011). Soveltuu käytettäväksi myös muiden 104x…. pintakojerasiatuotteiden kanssa.
Kaapeli- ja asennuskanavaläpivientipakkaus pintakojerasialle 100109, varaosa. Väri musta Kaapeleille tai asennuskanavalle LF15x15 (LF1501509011). Soveltuu käytettäväksi myös muiden 104x…. pintakojerasiatuotteiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


