HAGER - Tiivistesarja - kaapeli/putkiläpiv. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9010
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610093061
Sähkönumero
2115650
Toimittajan tuotenumero
WTA6400WG
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Läpivientitiivistepakkaus kaapelille ja asennuskanavalle, pinta-as., puhtaanv.
Kaapeli- ja asennuskanavaläpivientipakkaus pintakojerasialle 100109, varaosa. Väri puhtaanvalkoinen. Kaapeleille tai asennuskanavalle LF15x15 (LF1501509010). Soveltuu käytettäväksi myös muiden 104x…. pintakojerasiatuotteiden kanssa.
Kaapeli- ja asennuskanavaläpivientipakkaus pintakojerasialle 100109, varaosa. Väri puhtaanvalkoinen. Kaapeleille tai asennuskanavalle LF15x15 (LF1501509010). Soveltuu käytettäväksi myös muiden 104x…. pintakojerasiatuotteiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


