HAGER - Tulo/lähtö moduli - SM202 tulo/lähtö mit. SM103E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615632029
Sähkönumero
6773504
Toimittajan tuotenumero
SM202
Tukkuerä
30
Tulo/lähtömoduuli 2 tuloa / 2 lähtöä mittarille SM103E
Tämä lisämoduli on kytkettävä tuotteeseen SM103E. Valvontatoiminnolle, raja-arvon ylä- ja ala-arvon ohjelmointiin, hystereesille, viiveelle ja käyttötiloille I, In, U, V, ΣP+, ΣP-, ΣQ+, ΣQ-, ΣS, ΣPFL, ΣPFC, F, HOUr, THD I, THD In, THD U, THD V, T°C1, T°C2, T°C3, T°C4 sisäinen, PPR, QPR, SPR, ohjaus (CDE), ajastettu ohjaus (CD-t). Mahdollisuus asentaa 3 modulia, joka tarkoittaa 6 tuloa / 6 lähtöä. Tämä moduli mahdollistaa 3U, 3F, In, ±ΣP, ±ΣQ, ΣPF, F, thd 3U, thd 3I ja thd In min./maks. arvojen tallennuksen RS485 kautta.
Tämä lisämoduli on kytkettävä tuotteeseen SM103E. Valvontatoiminnolle, raja-arvon ylä- ja ala-arvon ohjelmointiin, hystereesille, viiveelle ja käyttötiloille I, In, U, V, ΣP+, ΣP-, ΣQ+, ΣQ-, ΣS, ΣPFL, ΣPFC, F, HOUr, THD I, THD In, THD U, THD V, T°C1, T°C2, T°C3, T°C4 sisäinen, PPR, QPR, SPR, ohjaus (CDE), ajastettu ohjaus (CD-t). Mahdollisuus asentaa 3 modulia, joka tarkoittaa 6 tuloa / 6 lähtöä. Tämä moduli mahdollistaa 3U, 3F, In, ±ΣP, ±ΣQ, ΣPF, F, thd 3U, thd 3I ja thd In min./maks. arvojen tallennuksen RS485 kautta.


