HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRE400 1x16A V+1PV R IP55 PSE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä - 1
Kytkinsisääntulojen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615989253
Sähkönumero
2803247
Toimittajan tuotenumero
TRE400
Tukkuerä
16
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:
1
Kytkinsisääntulojen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
1
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Kytkentävirta (resistiivinen):
10 A
Enimmäiskytkentäteho:
1500 VA
Syöttöjännite:
5...5 V
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ulostulokanavien lukumäärä:
1
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
0
Lähtöteho:
1500 VA
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Nimellisvirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
195...253 V
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Virran tyyppi:
AC
KNX-radiokytkentäyksikkö 1-kanavainen/binääritulo 1-kanavainen pinta-asennus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


