HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRM690G 70/200W RLCD+2PV uppo

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 0.85 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615989055

Sähkönumero

2803469

Toimittajan tuotenumero

TRM690G

Tukkuerä

60

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

0.85 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Lähtöteho:

200 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Enimmäiskytkentäteho:

200 W

Max. kytkentäteho LED:

50 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

1 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Langaton kytkentälähtö/tuloyksikkö uppoasennus kojerasiaan ilman N-johdinta, kuormitettavuus halogeenit/hehkulamput 230V 10-200W,SELV-halogeenit 24V 10-175VA, himmennettävä LED 230V 3-70W, 2 tuloa potentiaalivapaille koskettimille

Radiolähtöyksikkö elektronisella kytkentäyksiköllä ja ruuviliittimin, uppoasennus koje- ja jakorasioihin. Linkitys osaksi langatonta quicklink-asennusta painikeopetuksena. Lähtöyksikkö on varustettu kahdella tulokanavalla potentiaalivapaisen kosketintietojen lukemiseksi esimerkiksi kytkimeltä, painikkeelta, kellokytkimeltä, tilanteen tallennus lähtöyksikölle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan