HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRM692G 1x3A verho+2PV uppo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 2
Enimmäiskytkentäteho - 690 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615989031
Sähkönumero
2803471
Toimittajan tuotenumero
TRM692G
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
2
Enimmäiskytkentäteho:
690 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
3 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Langaton elektroninen verholähtöyksikkö ruuviliittimin, uppoasennus koje- ja jakorasioihin. Linkitys osaksi langatonta quicklink-asennusta painikeopetuksena. Lähtöyksikkö on varustettu kahdella tulokanavalla potentiaalivapaisen kosketintietojen lukemiseksi esimerkiksi kytkimeltä, painikkeelta, kellokytkimeltä, tilanteen tallennus lähtöyksikölle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


