HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRM693G 3A RLCPD+2PV uppo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 3 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615988805
Sähkönumero
2803472
Toimittajan tuotenumero
TRM693G
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
3 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
690 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Enimmäiskytkentäteho:
500 W
Max. kytkentäteho LED:
150 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
3 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Radiolähtöyksikkö relekärjellä ja ruuviliittimin, uppoasennus koje- ja jakorasioihin. Linkitys osaksi langatonta quicklink-asennusta painikeopetuksena. Lähtöyksikkö on varustettu kahdella tulokanavalla potentiaalivapaisen kosketintietojen lukemiseksi esimerkiksi kytkimeltä, painikkeelta, kellokytkimeltä, tilanteen tallennus lähtöyksikölle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


