HAGER - Tuloyksikkö KNX - TE331 3-kan 2T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - energiamittari
Kytkentätapa - vaihdettava
S0 impulssiliityntä - ei ole
Tarkkuusluokka - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617574051
Sähkönumero
2803405
Toimittajan tuotenumero
TE331
Tukkuerä
24
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
energiamittari
Kytkentätapa:
vaihdettava
S0 impulssiliityntä:
ei ole
Tarkkuusluokka:
3
Energiamittari 3-kan.. lukeman näyttö domovea-visualisoinnilla. mitta-alue 0-90A. vm EK028 tilattava erikseen. tariffiohjaustulo.anturi ulkolämpötilalle 25293/EK088 tai sisälämpötilalle EK089 tilattava erikseen. Ohj. ETS3/ETS4/ETS5/TX100 v2.6.0 alkaen
KNX-energiamittari DIN ilman paikallisnäyttöä
KNX-energiamittari DIN ilman paikallisnäyttöä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


