HAGER - Tuloyksikkö KNX - TE332 3-kan 2T 0-90A T DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615853318

Sähkönumero

2803406

Toimittajan tuotenumero

TE332

Tukkuerä

12

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

S0 impulssiliityntä:

ei ole

Tarkkuusluokka:

3

Energiamittari 3-kan.. lukeman näyttö domovea-visualisoinnilla. mitta-alue 0-90A. vm 3kpl EK028 mukana. tariffiohjaustulo. anturiulkolämpötilalle 25293/EK088 tai sisälämpötilalle EK089 tilattava erikseen. Ohj. ETS3/ETS4/ETS5/TX100 v2.6.0 alkaen

KNX-energiamittari DIN ilman paikallisnäyttöä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan