HAGER - Tuloyksikkö KNX - TRM702A 1 tulo 230V uppo

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 3...3 V

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615989024

Sähkönumero

2803474

Toimittajan tuotenumero

TRM702A

Tukkuerä

108

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tulojen lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

3...3 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

11 mm

Langaton tuloyksikkö 2 potentiaalivapaata tulokanavaa, syöttöjännite paristo 3V, uppoasennus kojerasiaan

Lagaton tuloyksikkö kahdella tulokanavalla. Uppoasennus kojerasiaan ohjauskalusteen taakse. Käyttöönotto painikeopetuksena tuotteen liittämiseksi osaksi langatonta quicklink-asennusta. Varustettu kahdella paristosyötetyllä, toisistaan erillisellä binääritulolla potentiaalivapaiden koskettimien lukemiseksi niiden perusteella tehtävien ohjauskäskyjen lähettämiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan