HAGER - Tuloyksikkö KNX - TXA304

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616049277

Sähkönumero

2803061

Toimittajan tuotenumero

TXA304

Tukkuerä

36

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

4

Syöttöjännite:

230...230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Binääritulo 4-kanavainen 230V 4M DIN, KNX

Binääritulo 230 V AC DIN

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan