HAGER - Tuloyksikkö KNX - TXA306

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 6
Syöttöjännite - 24...230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616049260
Sähkönumero
2803062
Toimittajan tuotenumero
TXA306
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
6
Syöttöjännite:
24...230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Binääritulo, 6-kanavainen, DIN, 24 ... 230 V AC/DC
Valopainikkeiden ja kytkinten lukemisen lisäksi, tuotetta voidaan käyttää impulssilaskimena eri datatyypeille säädettävällä raja-arvolla. Laskutukseen takamittauksen arvot sekä mittaussuunta (käyttö tai syöttö) voidaan määrittää erikseen. Lisäksi jaksottainen lähetys on mahdollista aika- ja mittausarvojen mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


