HAGER - Tuloyksikkö KNX - TYB708D 8-kan. PV T USEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 8
Syöttöjännite - 20...20 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616059450
Sähkönumero
2803450
Toimittajan tuotenumero
TYB708D
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
8
Syöttöjännite:
20...20 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Uppoasennettava universaali liityntämoduuli parametroitavissa 8 tuloa, 4 tuloa ja 4 lähtöä tai 8 lähtöä. Tämä KNX-komponentti voidaan asentaa 60 mm kojerasiaan tai muihin kytkentärasioihin/-koteloihin. Moduulin tulot toimivat liityntänä potentiaalivapaille koskettimille. Liityntämoduuli tunnistaa koskettimien kytkentätilojen muutokset ja lähettää käytetyn sovelluksen mukaisen ohjausviestin väylään. Kaikkia kanavia voidaan ladatun sovelluksen mukaan käyttää tuloina tai lähtöinä tai niiden yhdistelmänä (4 tuloa ja 4 lähtöä). Näin universaalilla liityntämoduulilla voidaan parhaimmillaan ohjata 8 LEDiä tai lukea 8 potentiaalivapaata kosketinta ja lähettää väylään ohjausviestin sen perusteella. 230V-signaalien luku tulokanavilla ei ole mahdollista. Sovellusasettelumahdollisuudet: painike, kytkentä, vaihtokytkinkäyttö, himmennys (1- ja 2-tasokäyttö), verho-ohjaus, kytkentä ja himmennys, kytkentä ja verho-ohjaus, syklinen lähetys, 2 käyttötasoa (vain painikkeella), kytkentä, himmennys ja verho-ohjaus, valaistustilanteen kutsu, raja-arvo, arvon anto, pakko-ohjaus.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


