HAGER - Tuuletin Orion+ - FL210Z

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250619272108

Sähkönumero

3426416

Toimittajan tuotenumero

FL210Z

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Leveys:

150 mm

Korkeus:

150 mm

Asennustapa:

muu

Syvyys:

71 mm

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tuuletin 20W 230VAC 57m3/h IP54

Tuuletin orion plus asennuskoteloille ilmankierron takaamiseksi, silloin kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä takaamaan riittävää tuuletusta, teho 20W, ilmanvaihtokapasiteetti 57 m3/h. Ohjaus termostaatilla FL259Z. Väri vaaleanharmaa RAL7035.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan