HAGER - Tuuletin Orion+ - FL214Z

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 250 mm

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

20 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250619272146

Sähkönumero

3426418

Toimittajan tuotenumero

FL214Z

Tukkuerä

0

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Leveys:

250 mm

Korkeus:

250 mm

Asennustapa:

muu

Syvyys:

121 mm

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tuuletin 32W 230VAC 240m3/h IP54

Tuuletin orion plus asennuskoteloille ilmankierron takaamiseksi, silloin kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä takaamaan riittävää tuuletusta, teho 32W, ilmanvaihtokapasiteetti 240 m3/h. Ohjaus termostaatilla FL259Z. Väri vaaleanharmaa RAL7035.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan