HAGER - Tuuletin Orion+ - FL216Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Leveys - 325 mm
Korkeus - 325 mm
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250619272160
Sähkönumero
3426419
Toimittajan tuotenumero
FL216Z
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Leveys:
325 mm
Korkeus:
325 mm
Asennustapa:
muu
Syvyys:
161 mm
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuuletin 67W 230VAC 520m3/h IP54
Tuuletin orion plus asennuskoteloille ilmankierron takaamiseksi, silloin kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä takaamaan riittävää tuuletusta, teho 67W, ilmanvaihtokapasiteetti 520 m3/h. Ohjaus termostaatilla FL259Z. Väri vaaleanharmaa RAL7035.
Tuuletin orion plus asennuskoteloille ilmankierron takaamiseksi, silloin kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä takaamaan riittävää tuuletusta, teho 67W, ilmanvaihtokapasiteetti 520 m3/h. Ohjaus termostaatilla FL259Z. Väri vaaleanharmaa RAL7035.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


