HAGER - Työvirtalaukaisija - HXA003H x160-x250 100-120VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...120 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...120 V

  • Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346331

Sähkönumero

3637329

Toimittajan tuotenumero

HXA003H

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...120 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...120 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Työvirtalaukaisija 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Työvirtalaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot x160-x250 100 - 120 VAC- työvirtalaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan