HAGER - Työvirtalaukaisija - HXA004H x160-x250 200-240VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...240 V

  • Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346348

Sähkönumero

3637330

Toimittajan tuotenumero

HXA004H

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...240 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Työvirtalaukaisija 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Työvirtalaukaisija 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)Työvirtaluakaisija mahdollistaa kompaktikatkaisija ja kuormanerotuskytkimen etälaukaisun. Katkaisijaa kohden voidaan asentaa yksi työvirtalaukaisija..
  • Vetoteho: 3,36 VA
  • Tiiveysluokka IP: IP4X
  • Ohjausjännite AC: 200 - 240 V

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan