HAGER - Työvirtalaukaisija - HXC002H h250-h1600 48VDC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Työvirtalaukaisija - HXC002H h250-h1600 48VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...48 V

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613369422

Sähkönumero

3637354

Toimittajan tuotenumero

HXC002H

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...48 V

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Työvirtalaukaisija 48V DC (h250-h630-h1000)

Työvirtalaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot h250-h1000 48 DC- työvirtalaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan