HAGER - Työvirtalaukaisin 230VAC - MZ 523N

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614565137

Sähkönumero

3748023

Toimittajan tuotenumero

MZ523N

Tukkuerä

60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Työvirtalauksija moottorinsuojakatkaisijalle 230V AC

Työvirtalaukaisijamoduuli 230VAC ohjausjännitekelalla moottorinsuojakatkaisijoille MM5xxN. Moduulikoko 1 moduuli.