HAGER - Työvirtalaukaisin johdonsuo. - MZ204 24-48VAC/12-48VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...48 V
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...48 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614562044
Sähkönumero
3249914
Toimittajan tuotenumero
MZ204
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...48 V
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...48 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
kyllä
Työvirtalaukaisija johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakatkaisijoiden ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden etälaukaisu ohjaamalla työvirtalaukaisijan magneettikelaa (myös impulssiohjaus mahdollinen). Soveltuu sellaisenaan asennettavaksi suoraan johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojan kylkeen. Käytettäessä 25 - 63 A 6 kA vikavirtasuojien kanssa, tulee ennen laukaisijaa asentaa apu/hälytyskosketin CZ001.


