HAGER - Työvirtalaukaisin - MZ203 230-415VAC/110-130VDC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...415 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...130 V

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...415 V

  • Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614562037

Sähkönumero

3249913

Toimittajan tuotenumero

MZ203

Tukkuerä

60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...415 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...130 V

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...415 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

kyllä

Työvirtalaukaisija JSK/VV-JSK = 125A 230-415V AC 110-130V DC

Työvirtalaukaisija johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakatkaisijoiden ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden etälaukaisu ohjaamalla työvirtalaukaisijan magneettikelaa (myös impulssiohjaus mahdollinen). Soveltuu sellaisenaan asennettavaksi suoraan johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojan kylkeen. Käytettäessä 25 - 63 A 6 kA vikavirtasuojien kanssa, tulee ennen laukaisijaa asentaa apu/hälytyskosketin CZ001.