HAGER - Ulkokulma Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 65 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740209786
Sähkönumero
1417911
Toimittajan tuotenumero
CLM500653
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Leveys:
65 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


