HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU40x150 lev. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ulkokulma
Leveys - 150 mm
Korkeus - 40 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242780
Sähkönumero
1475680
Toimittajan tuotenumero
AKBA1500401V
Tukkuerä
1
Toiminto:
ulkokulma
Leveys:
150 mm
Korkeus:
40 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
kyllä
Liitosaukko:
ei
Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol .800x250x40 lattiakanavalle AKU1500401
Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x150mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.
Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x150mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


