HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU40x250 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ulkokulma
Leveys - 250 mm
Korkeus - 40 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242858
Sähkönumero
1475687
Toimittajan tuotenumero
AKBA2500401
Tukkuerä
1
Toiminto:
ulkokulma
Leveys:
250 mm
Korkeus:
40 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
ei
Liitosaukko:
ei
Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol. 800x250x40 lattiakanavalle AKU2500401
Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x250mm, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.
Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x250mm, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


