HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU70x250 lev. Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

ulkokulma

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - ulkokulma

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002242889

Sähkönumero

1475690

Toimittajan tuotenumero

AKBA2500701V

Tukkuerä

1

Toiminto:

ulkokulma

Leveys:

250 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Liitosaukko:

ei

Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol .800x350x70 lattiakanavalle AKU2500701

Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU70x250mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan