HAGER - Ulkokulma tehalit.ATA - ATA16303 HF ATA16x32 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 32 mm
Kulma - 83...140 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017046
Sähkönumero
1475880
Toimittajan tuotenumero
ATA163039016
Tukkuerä
20
Korkeus:
16 mm
Leveys:
32 mm
Kulma:
83...140 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma säädettävä kanavan päälle asennettava, halogeenittomastaABS-muovista kanavalle ATA/ATH 16x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Säädettävä ulkokulma asennuskanavalle ATA16x32 ja ATH16x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Säädettävä ulkokulma asennuskanavalle ATA16x32 ja ATH16x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


