HAGER - Ulkokulma Tehalit.BRP - BRP651003 PVC BRP651001 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 68 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - muu
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740856072
Sähkönumero
1475702
Toimittajan tuotenumero
BRP651003H9011
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
68 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
80 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
85...95 °
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
-30...90 °C
Säädettävä ulkokulma johtokanavalle BRP 65x100. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri grafiitinmusta RAL9011.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


