HAGER - Ulkokulma tehalit.FWK - R3062 FWK3E 102x260 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 98 °
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 300 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 259 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020275
Sähkönumero
1476189
Toimittajan tuotenumero
R30629016
Tukkuerä
1
Kulma:
98 °
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
300 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
259 mm
Käytettävä poikkipinta:
26418 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Ulkokulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 100x260mmliikenteenvalkoinen
Ulkokulma palosuojakanavalle FWK3E9926009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Ulkokulma palosuojakanavalle FWK3E9926009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


