HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300303 HF LF30x30 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020985
Sähkönumero
1476348
Toimittajan tuotenumero
LF3003037030
Tukkuerä
55
Korkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7030
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 30x30mm kivenharmaa
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


