HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF400403 HF LF40x40 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021395
Sähkönumero
1476454
Toimittajan tuotenumero
LF4004038014
Tukkuerä
8
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
8014
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 40x40mm ruskea
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


