HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF400603 HF LF40x57 sääd. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022446
Sähkönumero
1476367
Toimittajan tuotenumero
LFF4006037030
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7030
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFF 40x57mm kivenharmaa
Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


