HAGER - Ulkokulma tehalit.SL - SL200803 SL20x80 sääd. ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Listan kansi - ei ole

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kulma - 83...135 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740895101

Sähkönumero

1427289

Toimittajan tuotenumero

SL200803D1

Tukkuerä

5

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

20 mm

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

kyllä

Kulma:

83...135 °

Ulkokulma säädettävä 83-135 ast PC/ABS SL20x80 alumiinipinnoitteella

Säädettävä ulkokulma jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnittyy kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan