HAGER - Ulkokulma tehalit.SL - SL200803 SL20x80 sääd. VAAH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
Kulma - 83...135 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740895125
Sähkönumero
1427291
Toimittajan tuotenumero
SL200803D3
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Kulma:
83...135 °
Ulkokulma säädettävä 83-135 ast PC/ABS SL20x80 vaahterapinnoitteella
Säädettävä ulkokulma jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnittyy kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
Säädettävä ulkokulma jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnittyy kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


