HAGER - Upostuskehys Univers N - FZ023B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 852 mm
Korkeus - 702 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612777730
Sähkönumero
3425810
Toimittajan tuotenumero
FZ023B
Tukkuerä
1
Leveys:
852 mm
Korkeus:
702 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54. Peitto maks. 54 mm.IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44). Käytettäessäupotuskehystä IP54 kotelon kanssa. tiiveysluokka putoaa IP30:een(uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan) Upposennuskehys kotelolle FWB43 väliseinäasennukseen. Maksimipeitto 54 mm. Materiaali sinkitty teräs, väri puhtaanvalkoinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


