HAGER - Upostuskehys Univers N - FZ14B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1102 mm
Korkeus - 852 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612777792
Sähkönumero
3425822
Toimittajan tuotenumero
FZ14B
Tukkuerä
1
Leveys:
1102 mm
Korkeus:
852 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54. Peitto maks. 54 mm.IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44). Käytettäessäupotuskehystä IP54 kotelon kanssa. tiiveysluokka putoaa IP30:een(uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan)
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


