HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ032F kot. FW32US2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 603 mm
Korkeus - 553 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612763832
Sähkönumero
3426667
Toimittajan tuotenumero
FZ032F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
603 mm
Korkeus:
553 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Asennustapa:
ovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upotuskehys, univers FW, ilman ovea, RAL9010, uppokotelolle FWU32..
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW32US2
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW32US2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


