HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ051F kot. FW51US2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 353 mm
Korkeus - 853 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612763887
Sähkönumero
3426673
Toimittajan tuotenumero
FZ051F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
353 mm
Korkeus:
853 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Asennustapa:
ovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upotuskehys, univers FW, ilman ovea, RAL9010, uppokotelolle FWU51..
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW51US2
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW51US2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


