HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ073F kot. FW73US2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 853 mm
Korkeus - 1153 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612763993
Sähkönumero
3426683
Toimittajan tuotenumero
FZ073F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
853 mm
Korkeus:
1153 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Asennustapa:
ovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upotuskehys, univers FW, ilman ovea, RAL9010, uppokotelolle FWU73..
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW73US2
Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW73US2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


