HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ15B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 852 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612777808
Sähkönumero
3426072
Toimittajan tuotenumero
FZ15B
Tukkuerä
1
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
852 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ15B kot. 1300x800 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


