HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ45B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 1302 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612777952
Sähkönumero
3426075
Toimittajan tuotenumero
FZ45B
Tukkuerä
0
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
1302 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ45B kot. 1300x1250 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


