HAGER - Upotuskaulus Volta - VZ265N VH60NC ovella RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 880 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616668249
Sähkönumero
3426594
Toimittajan tuotenumero
VZ265N
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
880 mm
Syvyys:
36 mm
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Upotuskehys ovella, volta, 5-rivinen, ruostumaton teräs
Upotuskehys ovella 5-riviselle volta-moduulikotelolle VH60NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Upotuskehys ovella 5-riviselle volta-moduulikotelolle VH60NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


