HAGER - Upotuskehys - VZ103N ovella k. VH36xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 630.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666085
Sähkönumero
3427512
Toimittajan tuotenumero
VZ103N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
630.5 mm
Syvyys:
36 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Upotuskehys ovella, volta, 3-rivinen, puhtaanvalkoinen
Upotuskehys ovella 3-riviselle volta-moduulikotelolle VH36NC, varaosa hävinneen tai vaurioituneen ovikehyksen tilalle. Upotuskehys on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.
Upotuskehys ovella 3-riviselle volta-moduulikotelolle VH36NC, varaosa hävinneen tai vaurioituneen ovikehyksen tilalle. Upotuskehys on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


