HAGER - Upotuskehys - VZ141N kot. VH12xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 348 mm
Korkeus - 356.5 mm
Syvyys - 9 mm
RAL-numero - 9010
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 13 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Volta
EAN-koodi
3250616666184
Sähkönumero
3427526
Toimittajan tuotenumero
VZ141N
Tukkuerä
0
Leveys:
348 mm
Korkeus:
356.5 mm
Syvyys:
9 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



