HAGER - Upotuskehys - VZ262N ovella k. VH24xx RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 505.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666290
Sähkönumero
3427537
Toimittajan tuotenumero
VZ262N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
505.5 mm
Syvyys:
36 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Upotuskehys ovella, volta, 2-rivinen, ruostumaton teräs
Upotuskehys ovella 2-riviselle volta-moduulikotelolle VH24NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Upotuskehys ovella 2-riviselle volta-moduulikotelolle VH24NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


