HAGER - Upotuskehys - VZ264N ovella k. VH48xx RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 755.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666313
Sähkönumero
3427539
Toimittajan tuotenumero
VZ264N
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
755.5 mm
Syvyys:
36 mm
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Upotuskehys ovella, volta, 4-rivinen, ruostumaton teräs
Upotuskehys ovella 4-riviselle volta-moduulikotelolle VH48NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Upotuskehys ovella 4-riviselle volta-moduulikotelolle VH48NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


